Eco-sticksvarvhållare 20/4 mm

Art-nr: 273831 20/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Spårbredd w 4 mm
Användning Vänster
Invändig ja
Stickdjup tmax 20 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 40,5 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 99,5 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273831 20/4
EAN/GTIN 4045197517289
Tillverkarens nummer 273831 20/4

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.
Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen