Invändig skärhållare för sticksvarvning, Höger, Skaftdiameter DS / Stickbredd w: 12/1,5mm

Art-nr.: 273790 12/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftdiameter DS / Stickbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 12 mm
Spårbredd w 1,5 mm
Användning Höger
Invändig ja
tmax invändig bearbetning 4,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 16 mm
Mittförskjutning L3 9,5 mm
Utkragande längd L1 indragna hållare 30 mm
totallängd L 140 mm
Skruvar 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
axiell spårstickning kan göras ja
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273790 12/1,5
EAN/GTIN 4045197720979
Tillverkarens nummer 273790 12/1,5

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen