Avstickningsverktygshållare 12/1,5 mm

Art-nr: 273758 12/1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 1,5 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 10,5 mm
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 28,5 mm
Skaftbredd b 12 mm
totallängd L 150 mm
Skruvar 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273758 12/1,5
EAN/GTIN 4045197720306
Tillverkarens nummer 273758 12/1,5

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656273670.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen