{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 3 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 21 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 37 mm | |
Skaftbredd b | 16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273757 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538321 | |
Tillverkarens nummer | 273757 16/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avstickningsverktygshållare, Höger, Skaftbredd / spårbredd w: 16/3mm
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 960,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 916,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 916,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 495,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 495,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 495,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 495,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 899,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 998,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 273,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
Invändig | nej | nej | nej | ja | ja | ja | ja | ja | nej | nej |
Huvudängd L1 | 37 mm | 31 mm | 37 mm | 37,5 mm | 31,5 mm | 45,5 mm | 37 mm | 37 mm | 48 mm | 39 mm |
Spårbredd w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm; 4 mm |
Användning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Stickdjup tmax | 21 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 15 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 21 mm |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |