{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spårbredd w | 2 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 14 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 31,5 mm | |
Skaftbredd b | 16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273757 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197584144 | |
Tillverkarens nummer | 273757 16/2 |