{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 21 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 39 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skruvar | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 278015 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381370 | |
Tillverkarens nummer | 278015 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avstickningsverktygshållare 16 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 254,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 039,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 127,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
axiell spårstickning kan göras | Nej | Nej | Nej |
totallängd L | 109 | 125 | 100 |
Invändig | nej | nej | ja |
Huvudängd L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Användning | Höger | Höger | Höger |
Funktionsbredd L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |