Eco-sticksvarvhållare 16/3 mm

Art-nr: 273830 16/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig ja
Stickdjup tmax 15 mm
Funktionsbredd L4 16 mm
Huvudängd L1 31,5 mm
Skaftbredd b 16 mm
totallängd L 78,5 mm
Skruvar 279815 5 (TX25; 6 Nm)
axiell spårstickning kan göras Nej
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273830 16/3
EAN/GTIN 4045197515957

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136.
Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Från samma serie "Eco" Visa alla
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
    Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen