Avstickningsverktygshållare 20/6 mm

Art-nr: 273756 20/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 6 mm
Användning Vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 30 mm
Funktionsbredd L4 21,5 mm
Huvudängd L1 49 mm
Skaftbredd b 20 mm
totallängd L 125 mm
Skruvar 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiell spårstickning kan göras Ja
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273756 20/6
EAN/GTIN 4045197485137
Tillverkarens nummer 273756 20/6

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen