{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 26,9 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHL 16-D22-2-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273577 16/22 | |
EAN/GTIN | 7291075318128 | |
Tillverkarens nummer | 2302653 |