{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 26,9 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHR 12-D22-2-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273576 12/22 | |
EAN/GTIN | 7291075318159 | |
Tillverkarens nummer | 2302656 |