{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 20 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 28,4 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHR 12-D32-2-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273576 12/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318357 | |
Tillverkarens nummer | 2302676 |