{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Series | PENTAIQGRIP | |
Shank size | 20 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Head length L1 | 28.4 mm | |
Overall length L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29.5 mm | |
WF | 19.5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2.4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
Manufacturer's designation | PCHR 20-D32-2-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273576 20/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318319 | |
Tillverkarens nummer | 2302672 |