{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 28,4 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHL 20-D32-2-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273577 20/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318302 | |
Tillverkarens nummer | 2302671 |