{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 20 mm | |
Användning | vänster | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 33,3 mm | |
totallängd L | 135 mm | |
HBH | 13 mm | |
HBL | 35,6 mm | |
WF | 18,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Nej | |
tillverkarens beteckning | PCHL 20-D40-3-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273577 20/40 | |
EAN/GTIN | 7291075318012 | |
Tillverkarens nummer | 2302575 |