{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | E | |
Skärhastighet vc primär användning | 45 m/min - 260 m/min | |
Spårbredd w | 5 mm | |
hörnradie R | 0,8 mm | |
Sort | IC8250 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3 mm | |
Matning f Svarvning | 0,23 mm/v - 0,35 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,11 mm/v - 0,21 mm/v | |
Matning f Axialstickning | 0,12 mm/v - 0,24 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,15 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärdjup ap min | 1 mm | |
Skärdjup ap max | 3 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 5008Y IC8250 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273403 5/0,8 | |
EAN/GTIN | 7291075028942 | |
Tillverkarens nummer | 6200418 |