{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Spårbredd w | 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | HFHR 20-40-4T25 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273768 40-48 | |
EAN/GTIN | 7291075032833 | |
Tillverkarens nummer | 2500153 |