{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Spårbredd w | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
axiell spårstickning kan göras | Ja | |
tillverkarens beteckning | HFHR 25-400-6T32 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 273768 400-3000 | |
EAN/GTIN | 7291075033762 | |
Tillverkarens nummer | 2500292 |