{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | E | |
Skärhastighet vc primär användning | 45 m/min - 260 m/min | |
Spårbredd w | 6 mm | |
hörnradie R | 0,5 mm | |
Sort | IC8250 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skärdjup ap | 0,6 mm - 3 mm | |
Matning f Svarvning | 0,22 mm/v - 0,36 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,13 mm/v - 0,23 mm/v | |
Matning f Axialstickning | 0,12 mm/v - 0,28 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärdjup ap min | 0,6 mm | |
Skärdjup ap max | 3,6 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 6005Y IC8250 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273403 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 7291075028904 | |
Tillverkarens nummer | 6200354 |