{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | E | |
Skärhastighet vc primär användning | 45 m/min - 260 m/min | |
Spårbredd w | 4 mm | |
hörnradie R | 0,2 mm | |
Sort | IC8250 | |
tolerans spårbredd w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,9 mm | |
Matning f Svarvning | 0,16 mm/v - 0,21 mm/v | |
Matning f Instickning | 0,09 mm/v - 0,14 mm/v | |
Matning f Axialstickning | 0,1 mm/v - 0,24 mm/v | |
Matning f Plansvarvning | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärdjup ap min | 0,25 mm | |
Skärdjup ap max | 2,4 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | GRIP 4002Y IC8250 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikelnummer | 273403 4/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075028928 | |
Tillverkarens nummer | 6200414 |