{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 6,2 mm | |
Spårbredd w | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
Skaft-⌀ d | 6 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,95 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1,8 mm | |
radie R | 0,5 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270344 6,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197468451 | |
Tillverkarens nummer | 270344 6,2/1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |