{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 4,2 mm | |
Spårbredd w | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 20 mm | |
Skaft-⌀ d | 4 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 0,8 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270324 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197466990 | |
Tillverkarens nummer | 270324 4,2/1 |