{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 5,2 mm | |
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 15 mm | |
Skaft-⌀ d | 5 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2,5 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270322 5,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197466945 | |
Tillverkarens nummer | 270322 5,2/1,5 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |