{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mikro | |
Minimidiameter Dmin | 4,2 mm | |
Spårbredd w | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 | 10 mm | |
Skaft-⌀ d | 4 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 2 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 0,8 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikelnummer | 270320 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 4045197466853 | |
Tillverkarens nummer | 270320 4,2/1 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |