Invändig skärhållare HSS 65/S5 mm

Art-nr: 268722 65/S5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utkragningslängd / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 12 mm
    Vändskärsstorlek 5 mm
    Användning Höger
    Invändigt svarvdjup upp till 5×D
    Skärmaterial HSS
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare AH0712H SGLPR/LS5
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Passande vändskär GPCT S5010.
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,15 mm
    Mittförskjutning L3 5,6 mm
    Spännhöjd L2 11,15 mm
    Halsbredd L4 7 mm
    Huvudängd L1 25 mm
    totallängd L 100 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 6
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 268722 65/S5
    EAN/GTIN 4045197545794
    Tillverkarens nummer 268722 65/S5

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen