Invändig skärhållare stål 8/05 mm

Art-nr: 261379 8/05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Vändskärsstorlek 5 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A08F SVOCR/L05
    Inställningsvinkel κ 140 grad
    Passande vändskär VC.. 0501..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm
    Mittförskjutning L3 3 mm
    Spännhöjd L2 7,5 mm
    Huvudängd L1 15 mm
    totallängd L 80 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 26
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261379 8/05
    EAN/GTIN 4062406710781
    Tillverkarens nummer 261379 8/05

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen