{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VCGT 050102 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HU7315-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | Diamant | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | AF | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268095 HU7315-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575960 | |
Tillverkarens nummer | 268095 HU7315-1 |