VCGT 050102 HB7125-1

Art-nr: 261358 HB7125-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    211,35  SEK / st.
  • Från 10st.
    176,22  SEK / st.
på begäran
I lager
570 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 050102
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7125-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,4 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261358 HB7125-1
EAN/GTIN 4045197941329
Tillverkarens nummer 261358 HB7125-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen