Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 20/11mm

Art-nr.: 261379 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A20Q SVOCR/L11
Inställningsvinkel κ 140 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 24 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 19 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261379 20/11
EAN/GTIN 4062406710828
Tillverkarens nummer 261379 20/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen