Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/16mm

Art-nr.: 261353 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SVVCR/L16
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Passande vändskär VC.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 34 mm
Mittförskjutning L3 20 mm
Spännhöjd L2 23 mm
Effektivt djup T 13 mm
Halsbredd L4 19,5 mm
Huvudängd L1 62,5 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261353 25/16
EAN/GTIN 4045197713667
Tillverkarens nummer 261353 25/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen