Invändig skärhållare stål 16/11 mm

Art-nr: 261353 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M SVVCR/L11
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 23 mm
Mittförskjutning L3 14 mm
Spännhöjd L2 15,5 mm
Effektivt djup T 9,5 mm
Halsbredd L4 11,9 mm
Huvudängd L1 40 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261353 16/11
EAN/GTIN 4045197713643
Tillverkarens nummer 261353 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen