{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Vändskärsstorlek | 7 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A10H SVVCR/L07 | |
Inställningsvinkel κ | 72,5 grad | |
Passande vändskär | VC.. 0702.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 13,5 mm | |
Mittförskjutning L3 | 8 mm | |
Spännhöjd L2 | 9 mm | |
Effektivt djup T | 6 mm | |
Halsbredd L4 | 6,8 mm | |
Huvudängd L1 | 22 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 27 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261353 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197941589 | |
Tillverkarens nummer | 261353 10/07 |