Invändig skärhållare stål 20/11 mm

Art-nr.: 261353 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A20Q SVVCR/L11
Inställningsvinkel κ 72,5 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 14 mm
Spännhöjd L2 19 mm
Effektivt djup T 9,5 mm
Halsbredd L4 13,9 mm
Huvudängd L1 50 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261353 20/11
EAN/GTIN 4045197713650
Tillverkarens nummer 261353 20/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen