Borrstång HM 20/11 mm

Art-nr: 261112 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning höger
    Invändigt svarvdjup upp till 8×D
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    ISO-kod hållare E20S SVJBR/L 11
    Inställningsvinkel κ 142 grad
    Passande vändskär VB.. 1103..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 24 mm
    Mittförskjutning L3 2 mm
    Spännhöjd L2 19 mm
    Halsbredd L4 11 mm
    Huvudängd L1 38 mm
    totallängd L 250 mm
    Skruvsats förvändskär 269028 7
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261112 20/11
    EAN/GTIN 4062406398026
    Tillverkarens nummer 261112 20/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen