Borrstång HM, höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/16mm

Art-nr.: 261112 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning höger
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E25S SVJBR/L 16
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VB.. 1604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 28 mm
Mittförskjutning L3 4,6 mm
Spännhöjd L2 24 mm
Halsbredd L4 16,5 mm
Huvudängd L1 44 mm
totallängd L 250 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261112 25/16
EAN/GTIN 4062406398033
Tillverkarens nummer 261112 25/16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen