VBGT 110302 HU7310

Art-nr: 261222 HU7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    228,90  SEK / st.
  • Från 10st.
    190,77  SEK / st.
på begäran
I lager
336 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär VBGT 110302
    Hörnradie 0,2 mm
    Sort HU7310
    Skärmaterial VHM
    Beläggning obelagd
    Primäranvändning N
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare AM
    Tolerans G
    Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 261222 HU7310
    EAN/GTIN 4045197696212
    Tillverkarens nummer 261222 HU7310

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    Alu (kortspånig)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    kontinuerligt
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen