CC.T 09T304 PV720

Art-nr.: 260097 PV720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
102 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort PV720
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare HQ
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 270 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260097 PV720
EAN/GTIN 4960664723393
Tillverkarens nummer TLD01531

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CC.T 09T304  PV720

CC.T 09T304 PV720

på begäran
I lager
102 styck i lager
120,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
450 styck i lager
Från 1  st
98,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
81,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnradie 0,4 mm 0,4 mm
ISO-kod vändskär CCMT 09T304 CCMT 09T304
Skärmaterial Cermet Cermet
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Primäranvändning P P
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning
Tolerans M MF

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen