CC.T 09T304 CU7010

Art-nr: 260058 CU7010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    98,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    82,08  SEK / st.
på begäran
I lager
530 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort CU7010
Skärmaterial Cermet
Beläggning obelagd
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SS
Tolerans MF
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 210 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 80 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260058 CU7010
EAN/GTIN 4045197667403
Tillverkarens nummer 260058 CU7010

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen