Utförande:
Med
digitalt spindelnos nr
237516,
digital visningsenhet nr
237601, borrstänger och tillbehör i väskan.
För utdragsstål med skaft-⌀ 16 mm samt hållare för vändskär. Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till ⌀ 152,1 mm.
Justernoggranhet på 0,01 mm/via Nonius 0,002 mm i ⌀.
Via digital displayenhet 0,001 mm i Ø.Skärhållare med passande ISO-vändskär av typen
CC..0602.Hållare för vändskär med passande ISO-vändskär av typen
CC..09T3.
Leveransinnehåll:
1 spindelnos:
237516 HW63
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): Nr
237630 skärhållare⌀ 9,75–20,1 mm (30 mm);
nr
237634 skärhållare ⌀ 19,75–30,1 mm (72 mm);
nr
237640 skärhållare ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm);
nr
237642 skärhållare ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm)
1 vändskärshållare: Nr
237645 för ⌀ 87,75–101,1 mm
(med adapternr
237534 till ⌀114,1 mm)
vardera 1 vändskär:
260052 CU7010 (eller använd CC..0602)
260058 CU7010 (eller använd CC..09T3)
1 digital displayenhet: Nr.
237601
Reservdel:
Rekommendation:
Anmärkning:
Hållare för vändskär med adapter (nr
237531;
237532;
237534) för förlängning till Ø-område 152,1 mm: För enskilda produkter, se finspindelsats nr
237512.