CC.T 09T304 SW05

Art-nr: 260097 SW05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
211 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort SW05
Skärmaterial VHM
Primäranvändning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MQ
Tolerans M
Skärdjup ap 0,1 mm - 1 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 100 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260097 SW05
EAN/GTIN 4960664629480
Tillverkarens nummer TWH00491

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen