{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA6525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MQ | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260097 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664589203 | |
Tillverkarens nummer | TJV00491 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T304 CA6525
på begäran
I lager
290 styck i lager
126,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 492 styck i lager
Från
1
st
123,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 619 styck i lager
81,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 804 styck i lager
Från
1
st
125,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
104,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HM |
Sort | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Primäranvändning | M | M | MF | M |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 140 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |