Skärhållare 25/12 mm

Art-nr: 260000 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCSCR/L 2525M12
Passande vändskär CC.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 27 mm
totallängd L 151 mm
Skruvsats förvändskär 269028 20
Underläggsplatta 269005 6
Skruv för underläggsplatta 269013 5
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260000 25/12
EAN/GTIN 4045197929198
Tillverkarens nummer 260000 25/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen