{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 9 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | SCSCR/L 2020K09 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 22 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 1 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 260000 20/09 | |
EAN/GTIN | 4045197929167 | |
Tillverkarens nummer | 260000 20/09 |