Skärhållare 20/12 mm

Art-nr: 260000 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCSCR/L 2020K12
Passande vändskär CC.. 1204..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 24 mm
totallängd L 126 mm
Skruvsats förvändskär 269028 20
Underläggsplatta 269005 6
Skruv för underläggsplatta 269013 5
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260000 20/12
EAN/GTIN 4045197929181

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen