Klämvridhållarsats 25 mm

Art-nr: 265110 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
160 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
Passande vändskär CC.. 1204..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 150 mm
Reservdel 269981 5
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265110 25
EAN/GTIN 4045197941930
Tillverkarens nummer 265110 25

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen