Klämvridhållarsats, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16mm

Art-nr.: 265110 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
ISO-kod hållare SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 17 mm
totallängd L 100 mm
Reservdel 269981 4
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265110 16
EAN/GTIN 4045197941916
Tillverkarens nummer 265110 16

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen