{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | SM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252072 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764249 | |
Tillverkarens nummer | 252072 HB7020 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Sort: HB7020
på begäran
I lager
284 styck i lager
Från
1
st
159,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
564 styck i lager
Från
1
st
176,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
147,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 |
Hörnradie | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grov-bearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Sort | HB7020 | HB7020 |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerans | M | M |