WNMG 080412 HB7035-1

Art-nr.: 252072 HB7035-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    159,64  SEK / st.
  • Från 10st.
    133,05  SEK / st.
på begäran
I lager
339 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7035-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 320 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252072 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197875068
Tillverkarens nummer 252072 HB7035-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen