{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252072 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406765057 | |
Tillverkarens nummer | 252072 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() WNMG 080412 HB7130-2
på begäran
I lager
1 092 styck i lager
Från
1
st
159,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
593 styck i lager
Från
1
st
156,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärmaterial | HM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
spån-brytare | VM | VM |
Primäranvändning | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min |
Tolerans | M | M |