WNMG 080412 HB725-1

Art-nr.: 252072 HB725-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    151,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    126,06  SEK / st.
på begäran
I lager
1 923 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB725-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare UM1
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 6 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 250 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252072 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765729
Tillverkarens nummer 252072 HB725-1

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen