TNMG 160408 PR015S

Art-nr: 251583 PR015S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TNMG 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR015S
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MU
Skärdjup ap 0,5 mm - 3,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 25 m/min - 70 m/min
Beläggning Megacoat Hard
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251583 PR015S
EAN/GTIN 4960664837519
Tillverkarens nummer TLJ06286

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen